Elektronička kliješta za rezanje, bočna uska izvedba, KW, ukupna duljina: 130mm

Artikl br.: 726682 130
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
742 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: KW
  • Materijal: Ugljični čelik (C70)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 130 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica KW
Materijal Ugljični čelik (C70)
Širina glave 9,5 mm
Duljina rezne oštrice 8 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,8 mm
Površina s fosfatiranom površinom bez odsjaja
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 726682 130
EAN / GTIN 4062406239220
Broj proizvođača 726682 130
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Profesionalna kliješta za rezanje s finim skošenjem oštrice. Oba dijela kliješta precizno su spojena pomoću pažljivo obrađenih provrta i brušene površine, sve kako bi precizan rez bio zajamčen. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim ručicama za sigurno i udobno rukovanje. Dvokomponentne navlake od izolacijskog materijala. Prikladne za ESD.

Materijal:

Od ugljičnog čelika (C70), precizno prešana i termički obrađena s fosfatiranjem bez refleksije.