Elektronik-Seitenschneider schmale Ausführung, KW, ganze Länge: 130mm

Artikel-Nr.: 726682 130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
871 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange
Elektronik-Seitenschneider
Schneidfase
keine Wate
Material
Kohlenstoffstahl (C70)
Länge gesamt L
130 mm
geeignet für
Kupferdraht
Breite Backen/ Maul
9,5 mm
ESD-Schutzzone (EPA)
ja
Form Backen/ Maul
extra schlank; spitz
Stellung Backen/Maul
gerade
Durchmesser max., Kupferdraht
0,8 mm
Art Gelenk
durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder
ja
Länge Schneiden, Schneidfunktion
8 mm
Farbe
blau; orange
Ausführung
2K
Material, Griff
Kunststoff
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Seitenschneider
Eigenschaften
Schneidfunktion
Oberfläche
reflexionsfrei
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726682 130
EAN / GTIN 4062406239220
Herstellernummer 726682 130
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Professionelle Schneidzangen mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet.

Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.