Stranske ščipalne klešče za elektronike, vitka izvedba, KW, Celotna dolžina: 130mm

Št. art.: 726682 130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
845 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov
  • Material: Ogljikovo jeklo (C70)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 130 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Material Ogljikovo jeklo (C70)
Širina glave 9,5 mm
Dolžina rezila 8 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,8 mm
Površina nesvetleče fosfatirani
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 726682 130
EAN/GTIN 4062406239220
Številka proizvajalca 726682 130
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Profesionalne ščipalne klešče z lahkim rezom. Oba dela klešč sta zaradi precizno izdelanih izvrtin in brušenih površin natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. Dvokomponentna prevleka ročajev iz prevodnega materiala. Primerno za ESD.

Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.