{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| długość całkowita | 125 mm | |
| skos ostrza | Duży skos boczny ostrza | |
| materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| szerokość główki | 10,5 mm | |
| długość robocza | 14 mm | |
| do cięcia średnio twardego drutu stalowego | 0,2 mm - 1 mm | |
| do cięcia twardego drutu stalowego | 0,2 mm - 0,6 mm | |
| kształt główki | ostre | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Uchwyt | nasadki z tworzywa | |
| metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | |
| powierzchnia | czerniony | |
| ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| z zaciskiem do drutu | tak | |
| Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
| Numer artykułu | 726460 125H | |
| EAN / GTIN | 4003773240518 | |
| Numer producenta | 75 12 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |