Elektronica-zijsnijtang, spitse kop met draadhouder 125H mm

Artikelnummer: 726460 125H
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijhoek: Groot facet
  • Materiaal: Hoogwaardig gereedschapsstaal

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Snijhoek Groot facet
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Kopbreedte 10,5 mm
Snijlengte 14 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard 0,2 mm - 1 mm
Snijcapaciteit staaldraad hard 0,2 mm - 0,6 mm
Kopvorm spits
Norm DIN ISO 9654
Greep Kunststof bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Oppervlak gebruineerd
met openingsveer ja
met draadhouder ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726460 125H
EAN/GTIN 4003773240518
Nummer fabrikant 75 12 125

Omschrijving

Uitvoering:

Spitse vorm met grote snijhoek, speciaal voor harde draad. Instelbaar schroefscharnier. Tang gebruineerd, grepen met kunststof omhuld.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.