Elektronička kliješta za rezanje, šiljasta glava s držačem žice 125H mm

Artikl br.: 726460 125H
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Rezna oštrica: velika oštrica
  • Materijal: Specijalni alatni čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Rezna oštrica velika oštrica
Materijal Specijalni alatni čelik
Širina glave 10,5 mm
Duljina rezne oštrice 14 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice 0,2 mm - 1 mm
Kapacitet rezanja tvrde čelične žice 0,2 mm - 0,6 mm
Oblik glave šiljasto
Standard DIN ISO 9654
Drška plastična navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina brunirano
s oprugom za otvaranje Da
sa žičanim držačem Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726460 125H
EAN / GTIN 4003773240518
Broj proizvođača 75 12 125

Opis

Izvedba:

Šiljastog oblika sa snažnom reznom oštricom, specijalno za tvrde žice. Podesivi vijčani zglob. Kliješta brunirana, drške s plastičnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.