{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 125 mm | |
Vágóél | nagy szögben vágás | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Fejszélesség | 10,5 mm | |
Élhossz | 14 mm | |
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény | 0,2 mm - 1 mm | |
Vágásteljesítmény, acélhuzal, kemény | 0,2 mm - 0,6 mm | |
Fejalak | hegyes | |
Szabvány | DIN ISO 9654 | |
Nyél | Műanyag markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | |
Felület | Barnított | |
nyitórugóval | igen | |
huzaltartóval | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726460 125H | |
EAN / GTIN | 4003773240518 | |
Gyártó száma | 75 12 125 |