Szczypce tnące boczne polerowane do prac elektronicznych, głowica okrągła, FW, długość całkowita: 115mm

Nr art.: 726435 115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Łysinka
  • materiał: Stal na łożyska kulkowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 115 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
skos ostrza Łysinka
materiał Stal na łożyska kulkowe
szerokość główki 11 mm
długość robocza 14 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
kształt główki okrągłe
Norma DIN ISO 9654
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
powierzchnia polerowane do lustrzanego połysku
ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726435 115
EAN / GTIN 4003773025092
Numer producenta 77 02 115 ESD
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Polerowanie do lustrzanego połysku, dzięki czemu odpryskujące płatki chromu nie powodują zakłóceń w obwodzie elektrycznym. Stabilny zawias przetykany, bez luzów. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia łagodne, równomierne otwieranie. Czarno-szare nasadki na uchwyty wykonane z wielu materiałów, przewodzące ładunki elektrostatyczne. Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Zastosowanie:

Do precyzyjnego cięcia, np. w elektronice lub mechanice precyzyjnej.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiał:

Stal na łożyska kulkowe, ostrza hartowane indukcyjnie.