{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Type de pince | Pince coupante diagonale pr electronique | |
| Couleur | gris; noir | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Longueur mors/mâchoire | 14 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 11 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Pour | fil (dur); fil (moyennement dur); fil (souple) | |
| Taillants biseautés | chanfrein Moyen CM | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution du manche | poignée bimatière | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Poignée disponible | oui | |
| Caractéristiques | sans jeu; isolation complète | |
| Matériau | acier pour roulements à billes hautes performances | |
| Surface | polissage miroir | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 9654 | |
| Longueur totale | 115 mm |
| Référence article | 726435 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773025092 | |
| Réf. fabricant | 77 02 115 ESD | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |