{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 115 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | Liten fas | |
Material | Kullagerstål | |
huvudbredd | 11 mm | |
skärlängd | 14 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 0,3 mm - 0,6 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Huvudets form | rund | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Yta | spegelpolerad | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726435 115 | |
EAN/GTIN | 4003773025092 | |
Tillverkarens nummer | 77 02 115 ESD |