{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 115 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Snijhoek | Klein facet | |
Materiaal | Kogellagerstaal | |
Kopbreedte | 11 mm | |
Snijlengte | 14 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Snijcapaciteit middelharde draad tot ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Kopvorm | rond | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | |
Oppervlak | spiegelgepolijst | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726435 115 | |
EAN/GTIN | 4003773025092 | |
Nummer fabrikant | 77 02 115 ESD |