Szczypce tnące boczne polerowane do prac elektronicznych, głowica okrągła, KW, Długość całkowita: 115mm

Nr art.: 726434 115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
320 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Materiał Stal łożyskowa wysokowydajna
Długość całkowita L 115 mm
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut miedziany
Szerokość szczęk 11 mm
Norma DIN ISO 9654
Kształt szczęk kształt okrągły
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk wersja gładka
Średnica min., Drut miedziany 0,3 mm
Średnica min., Drut (średnio twardy) 0,3 mm
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 1 mm
Średnica maks., Drut miedziany 1,3 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Niebieskie; Czerwony
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Bez luzu
Powierzchnia Polerowane na wysoki połysk
Metoda produkcji Hartowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726434 115
EAN / GTIN 4003773043782
Numer producenta 77 22 115
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Polerowanie do lustrzanego połysku, dzięki czemu odpryskujące płatki chromu nie powodują zakłóceń w obwodzie elektrycznym. Stabilny zawias przetykany, bez luzów. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia łagodne, równomierne otwieranie.
Uchwyty z tulejkami wielokomponentowymi.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego cięcia, np. w elektronice lub mechanice precyzyjnej.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiał:

Stal na łożyska kulkowe, ostrza hartowane indukcyjnie.