Elektronica-zijsnijtang spiegelgepolijst, ronde kop 115 mm

Artikelnummer: 726434 115
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Kogellagerstaal

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 15 mm
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Kogellagerstaal
Kopbreedte 11 mm
Snijlengte 14 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Snijcapaciteit middelharde draad tot ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Kopvorm spits
Norm DIN ISO 9654
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 57 HRC)
Oppervlak spiegelgepolijst
met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726434 115
EAN/GTIN 4003773043782
Nummer fabrikant 77 22 115

Omschrijving

Uitvoering:

Spiegelpolitoer, daardoor geen storing in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Stabiel, doorgestoken scharnier zonder speling. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
Grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor fijne snijwerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Kogellagerstaal, snijkanten inductief gehard.