{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| visas ilgis | 15 mm | |
| Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos | |
| Medžiaga | Rutulinių guolių plienas | |
| Galvutės plotis | 11 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 14 mm | |
| Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
| Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki ⌀ | 0,3 mm - 1 mm | |
| Galvutės forma | smailos | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
| Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 57 HRC) | |
| Paviršius | poliruotas iki veidrodinio blizgesio | |
| Su atidarymo spyruokle | taip | |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
| Produkto numeris | 726434 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773043782 | |
| Gamintojo numeris | 77 22 115 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |