Elektroniksidavbitare spegelpolerad, runt huvud 115 mm

Art-nr: 726434 115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
117 styck i lager
  • Skärfas: Utan fas
  • Material: Kullagerstål

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 15 mm
Skärfas Utan fas
Material Kullagerstål
huvudbredd 11 mm
skärlängd 14 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Huvudets form spetsig
Norm DIN ISO 9654
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 57 HRC)
Yta spegelpolerad
med returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726434 115
EAN/GTIN 4003773043782
Tillverkarens nummer 77 22 115

Benämning

Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingsområde på grund av bländande kromdelar. Stabil, genomstucken led utan spel. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning.
Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För fin skärande bearbetning, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Kullagerstål, induktionshärdade skär.