• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pince coupante diagonale pour l’électronique, tête pointue, AC, Longueur totale: 125mm

Réf.: 726250 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: sans chanfrein

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés sans chanfrein
Largeur tête 10 mm
Longueur de coupe 10 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 726250 125
EAN / GTIN 4045197976604
Réf. fabricant 726250 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Precision machined with slim shape. Cutting edges induction hardened (62 - 64 HRC). Non-reflecting surface, matt shot-blasted with inlaid joint and countersunk screw. Double interchangeable springs for easy operation. 2-component conductive grips. Suitable for ESDs. Cutting edges precision ground.

Material:

CNC-machined special tool steel for extremely accurate tolerances.
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
Connectez-vous