Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka spiczasta, KW, Długość całkowita: 125mm

Nr art.: 726250 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
630 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L 125 mm
Możliwość użycia do Drut miedziany
Szerokość szczęk 10 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kształt szczęk prostych
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
średnica min., Drut miedziany 0,1 mm
Średnica maks., Drut miedziany 1 mm
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Ze sprężyną rozwierającą tak
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 10 mm
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia; antystatyczna
Powierzchnia Bez odbić; Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Hartowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726250 125
EAN / GTIN 4045197976604
Numer producenta 726250 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62-64 HRC). Bezodblaskowa, matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. 2-komponentowy uchwyt z materiału przewodzącego. Spełniają wymagania ESD. Ostrza precyzyjnie szlifowane.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.