{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Standardowa obcinaczka boczna | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki) | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Średnica maks., Drut (miękki) | 4 mm | |
| Średnica maks., Drut (twardy) | 2,5 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Pełna izolacja | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 725300 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773033813 | |
| Numer producenta | 70 06 180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |