Szczypce tnące boczne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 725300 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 783 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Standardowa obcinaczka boczna
Materiał specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L 160 mm
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki)
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kształt szczęk wersja płaska
Wykonanie szczęk wersja gładka
Średnica maks., Drut (miękki) 4 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 2 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą nie
Kolor Żółty; Czerwony
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Pełna izolacja
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725300 160
EAN / GTIN 4003773021995
Numer producenta 70 06 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.