Sidavbitare, förkromad VDE-isolerad 180 mm

Art-nr: 725300 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
624 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 62 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet Nej
med inkopplingsbar returfjäder Nej
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 725300 180
EAN/GTIN 4003773033813
Tillverkarens nummer 70 06 180

Benämning

Utförande:

Slimmad form med induktionshärdade skär (ca 62 HRC).
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.
Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.