Stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-izolirane 180 mm

Št. art.: 725300 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
622 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 4 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,5 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725300 180
EAN/GTIN 4003773033813
Številka proizvajalca 70 06 180

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.