Sidavbitare, förkromad, VDE-isolerad 160 mm

Article no.: 725300 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 454 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 62 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet no
med inkopplingsbar returfjäder no
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 725300 160
EAN / GTIN 4003773021995
Manufacturer number 70 06 160

Beskrivelse

Utförande:

Slimmad form med induktionshärdade skär (ca 62 HRC).
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.
Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.