• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Szczypce tnące boczne ERGO™, chromowane, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 725240 160

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Standardowa obcinaczka boczna
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut fortepianowy
Średnica maks., Drut fortepianowy 2 mm
Skos ostrza Boczny skos ostrza; Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą tak
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5749
Długość całkowita L 160 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725240 160
EAN / GTIN 7314150106561
Numer producenta 2101GC-160IP
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane. Ostrza szlifowane progresywnie dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). Mocne sfazowanie przy przegubie do cięcia twardych materiałów oraz delikatne sfazowanie na końcówkach dla optymalnego cięcia miękkich materiałów. Grubościenne nasadki uchwytu z wyłączaną sprężyną rozwierającą.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.