Skævbider ERGO™, forkromet 160 mm

Art.-nr.: 725240 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb kraftigt ERGO® grebsovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 725240 160
EAN/GTIN 7314150106561
Producentnummer 2101GC-160IP

Betegnelse

Udførelse:

Tang, forkromet. Progressivt slebne skær og endvidere induktionshærdede (ca. 62 HRC). Med kraftig skærefas tæt på leddet til hårde materialer og en fin skærefas på spidserne af hensyn til et optimalt snit i bløde materialer. Kraftige grebsovertræk med deaktiverbar og aktiverbar åbningsfjeder.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.