{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Standardní stranové štípací kleště | |
| Zkosení břitu | Jemná vata; Vata | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Vhodné pro | Pianový drát | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Průměr max., Pianový drát | 2 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené; Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 725240 160 | |
| EAN / GTIN | 7314150106561 | |
| Číslo výrobce | 2101GC-160IP | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |