Szczypce tnące boczne ERGO™, chromowane, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 725240 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Standardowa obcinaczka boczna
Skos ostrza Boczny skos ostrza; Drobny boczny skos ostrza
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 125 mm
Możliwość użycia do Drut fortepianowy
Norma DIN ISO 5749
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Średnica maks., Drut fortepianowy 1,6 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725240 125
EAN / GTIN 7314150106547
Numer producenta 2101GC-125IP
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane. Ostrza szlifowane progresywnie dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). Mocne sfazowanie przy przegubie do cięcia twardych materiałów oraz delikatne sfazowanie na końcówkach dla optymalnego cięcia miękkich materiałów. Grubościenne nasadki uchwytu z wyłączaną sprężyną rozwierającą.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.