{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec |
Mocne szczypce tnące, boczne
|
|
| Materiał |
stal chromowo-wanadowa
|
|
| Długość całkowita L |
180 mm
|
|
| Możliwość użycia do |
Drut (twardy); Drut (miękki)
|
|
| Norma |
DIN ISO 5749
|
|
| Oznaczenie producenta |
Kraft-Seitenschneider
|
|
| Położenie szczęk |
proste
|
|
| Średnica maks., Drut (miękki) |
3,8 mm
|
|
| Średnica maks., Drut (twardy) |
2,7 mm
|
|
| Typ przegubu |
Przegub nakładany
|
|
| Ze sprężyną rozwierającą |
tak
|
|
| Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą |
tak
|
|
| Kolor |
Niebieskie; Czerwony
|
|
| Materiał, uchwyt |
z tworzywa sztucznego
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Rodzaj produktu |
Obcinaczka boczna
|
|
| Właściwości |
Funkcja cięcia
|
|
| Powierzchnia |
Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
|
|
| Metoda produkcji |
Hartowane w oleju; Kute matrycowo
|
|
| Trzonek/uchwyt |
uchwyt
|
| Numer artykułu | 725231 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773060192 | |
| Numer producenta | 74 12 180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |