{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates |
Alicates de corte lateral, modelo resistente
|
|
| Material |
Chrom-Vanadin-Stahl
|
|
| Longitud total L |
180 mm
|
|
| Aptitud para |
Alambre (duro); Alambre (blando)
|
|
| Norma |
DIN ISO 5749
|
|
| Denominación del fabricante |
Kraft-Seitenschneider
|
|
| Posición mordazas / boca |
recta
|
|
| Diámetro máx., Alambre (blando) |
3,8 mm
|
|
| Diámetro máx., Alambre (duro) |
2,7 mm
|
|
| Tipo de articulación |
Articulación superpuesta
|
|
| con muelle de abertura |
sí
|
|
| Articulación con muelle de apertura conmutable |
sí
|
|
| Color |
azul; rojo
|
|
| Material, mango |
plástico
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Tipo de producto |
Alicate de corte diagonal
|
|
| Características |
Función de corte
|
|
| Superficie |
Atramentado/a; ejecución pulida
|
|
| Procedimiento de fabricación |
Con forjado en estampa; Material templado en aceite
|
|
| Mango |
mango
|
| Número de artículo | 725231 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773060192 | |
| Número del fabricante | 74 12 180 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |