Silové stranové štípací kleště, leštěné, s otevírací pružinou, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 725231 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
301 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští
Silové stranové štípací kleště
Materiál
chrom-vanadiová ocel
Celková délka L
180 mm
Vhodné pro
Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Norma
DIN ISO 5749
Označení výrobce
Kraft-Seitenschneider
Poloha čelisti/svěrné čelisti
Přímé
Průměr max., Drát (měkký)
3,8 mm
Průměr max., Drát (tvrdý)
2,7 mm
Typ kloubu
Položený kloub
S otevírací pružinou
ano
Kloub s integrovanou pružinou pro otevírání
ano
Barva
Modrá; červená
Materiál, rukojeť
plast
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Stranové štípací kleště
Vlastnosti
Funkce řezání
Povrch
Atramentováno; leštěné
Výrobní proces
Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725231 180
EAN / GTIN 4003773060192
Číslo výrobce 74 12 180
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Silná hlava navíc s induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Vložený kloub. S otevírací pružinou, kterou lze zapnout a vypnout. Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovém poměru
Rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Ke stažení & dokumenty