{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zange |
Kraft-Seitenschneider
|
|
| Material |
Chrom-Vanadin-Stahl
|
|
| Länge gesamt L |
180 mm
|
|
| geeignet für |
Draht (hart); Draht (weich)
|
|
| Norm |
DIN ISO 5749
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Kraft-Seitenschneider
|
|
| Stellung Backen/Maul |
gerade
|
|
| Durchmesser max., Draht (weich) |
3,8 mm
|
|
| Durchmesser max., Draht (hart) |
2,7 mm
|
|
| Art Gelenk |
aufgelegtes Gelenk
|
|
| mit Öffnungsfeder |
ja
|
|
| Gelenk mit zuschaltbarer Öffnungsfeder |
ja
|
|
| Farbe |
blau; rot
|
|
| Material, Griff |
Kunststoff
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Seitenschneider
|
|
| Eigenschaften |
Schneidfunktion
|
|
| Oberfläche |
atramentiert; poliert
|
|
| Herstellungsverfahren |
gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
|
|
| Stiel / Griff |
Griff
|
| Artikelnummer | 725231 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773060192 | |
| Herstellernummer | 74 12 180 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |