{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość materiału ściernego | 230 mm | |
| Długość materiału ściernego | 280 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Rodzaj produktu | Papier ścierny | |
| Materiał ścierny | Karborund czarny (SiC) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 600 siateczka | |
| Specyfikacja | C-P68 P A | |
| Do materiału | Kamień; drewno; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | ISO 6344 |
| Numer artykułu | 724281 | |
| EAN / GTIN | 9003177242816 | |
| Numer producenta | 724281 | |
| Numer L | L50140 2068 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |