Papírový list 230x280 mm C600 Ocel/NE-kov/dřevo/kámen/barva/lak

Artiklové číslo: 724281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Šířka brusiva 230 mm
Délka brusiva 280 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Papír
Druh produktu Brusný papír
Brusiva Karbid křemíku černý (SiC)
Velikost jádra (síťovina) 600 mesh
Specifikace C-P68 P A
Vhodné pro materiál Hornina; dřevo; Plasty; ocel
Vhodné k Brusky na plochy
Norma ISO 6344

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 724281
EAN / GTIN 9003177242816
Číslo výrobce 724281
L-číslo L50140 2068
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

S těmito kotouči PREMIUM na lehkém papírovém podkladu jste ideálně vybaveni pro broušení za sucha. Polopropustný povlak chrání brusivo před ucpáním nebo rozmazáním. Zároveň jsou listy díky zrnitosti karbidu křemíku ideální pro použití na kámen. Univerzálně použitelné papírové listy se používají k vyhlazování, lehkému odstraňování otřepů, jemnému dokončování a všeobecné přípravě povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: Papírové listy
  • Vhodnost materiálu: Ocel, dřevo, plast / PVC, neželezné kovy, barvy / laky, kámen.
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : C-P68 P A
  • Rozměry (D x V): 230 x 280 mm
  • Tloušťka: 230 mm
  • Otvor: 280 mm
  • Velikost jádra: 600
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozložení zrnitosti na lehkém papírovém podkladu.
  • Polootevřený povlak chrání před zanášením a umožňuje dosáhnout vynikající povrchové úpravy.
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro ruční přípravu povrchu nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a celkovou přípravu povrchu.

Materiál:

  • Ocel/dřevo/plast / PVC/neželezné kovy/barva / lak/kámen

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro ruční přípravu povrchu nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a celkovou přípravu povrchu.