{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec |
Boczne szczypce tnące dla mechaników
|
|
| Materiał |
specjalna stal narzędziowa
|
|
| Długość całkowita L |
110 mm
|
|
| Możliwość użycia do |
Drut (twardy); Drut (miękki)
|
|
| Norma |
DIN ISO 5749
|
|
| Kształt szczęk |
wersja płaska
|
|
| Położenie szczęk |
proste
|
|
| Średnica maks., Drut (miękki) |
3 mm
|
|
| Średnica maks., Drut (twardy) |
1,2 mm
|
|
| Typ przegubu |
Przegub wpuszczany
|
|
| Ze sprężyną rozwierającą |
tak
|
|
| Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą |
nie
|
|
| Kolor |
Niebieskie; Czerwony
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Rodzaj produktu |
Obcinaczka boczna
|
|
| Właściwości |
Bez luzu
|
|
| Powierzchnia |
powierzchnia chromowana
|
|
| Metoda produkcji |
Hartowane w oleju; Kute matrycowo
|
|
| Trzonek/uchwyt |
uchwyt
|
| Numer artykułu | 724200 110 | |
| EAN / GTIN | 4003773029649 | |
| Numer producenta | 70 15 110 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |