{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 110 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 1,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade | forkromet | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 724200 110 | |
EAN/GTIN | 4003773029649 | |
Producentnummer | 70 15 110 |