Stranové štípací kleště pro mechaniky, chromované s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 110mm

Artiklové číslo: 724200 110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
423 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští
Stranové štípací kleště pro mechaniky
Materiál
speciální nástrojová ocel
Celková délka L
110 mm
Vhodné pro
Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Norma
DIN ISO 5749
Tvar čelistí/svěrné čelisti
plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti
Přímé
Průměr max., Drát (měkký)
3 mm
Průměr max., Drát (tvrdý)
1,2 mm
Typ kloubu
Vložený kloub
S otevírací pružinou
ano
Kloub s integrovanou pružinou pro otevírání
ne
Barva
Modrá; červená
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Stranové štípací kleště
Vlastnosti
Bez vůle
Povrch
chromované
Výrobní proces
Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 724200 110
EAN / GTIN 4003773029649
Číslo výrobce 70 15 110
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem. S otevírací pružinou.
S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity. Tvrdost břitů cca 63 HRC. Vsazený kloub s chodem bez vůle.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.