Asentajan sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret 110 mm

Tuote nro.: 724200 110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
300 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 110 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 3 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 1,2 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kromattu
päällekytkettävä aukaisujousi ei
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 724200 110
EAN / GTIN 4003773029649
Valmistajan numero 70 15 110

Kuvaus

Malli:

Kapea pää ja induktiokarkaistut terät. Terän kovuus n. 63 HRC. Matala nivel, välykset.
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.
Aukaisujousi.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.