Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 723500 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec
Mocne szczypce tnące, boczne
Skos ostrza
Boczny skos ostrza
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
250 mm
Możliwość użycia do
Drut (miękki); Drut (twardy)
Norma
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749
Sprawdzono do
1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli
VDE
Kształt szczęk
wersja płaska
Położenie szczęk
proste
Materiał szczęk
stal chromowo-wanadowa
Średnica maks., Drut (miękki)
4,6 mm
Średnica maks., Drut (twardy)
3,5 mm
Typ przegubu
Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą
tak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą
nie
Kolor
Żółty; Czerwony
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Obcinaczka boczna
Właściwości
Bez luzu; Pełna izolacja
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Metoda produkcji
Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 723500 250
EAN / GTIN 4003773041955
Numer producenta 74 06 250
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HCR), nakładany przegub bez luzów.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.