Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 723500 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
301 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec
Mocne szczypce tnące, boczne
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
200 mm
Możliwość użycia do
Drut (twardy); Drut (miękki)
Norma
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749
Sprawdzono do
1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli
VDE
Kształt szczęk
wersja płaska
Położenie szczęk
proste
Materiał szczęk
stal chromowo-wanadowa
Średnica maks., Drut (miękki)
4,2 mm
Średnica maks., Drut (twardy)
3 mm
Typ przegubu
Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą
tak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą
nie
Kolor
Żółty; Czerwony
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Obcinaczka boczna
Właściwości
Bez luzu; Pełna izolacja
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Metoda produkcji
Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 723500 200
EAN / GTIN 4003773033820
Numer producenta 74 06 200
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HCR), nakładany przegub bez luzów.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.