Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt 250 mm

Cikkszám: 723500 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 4,6 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 3,5 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 3 mm
Szabvány DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 723500 250
EAN / GTIN 4003773041955
Gyártó száma 74 06 250

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játékmentes csukló.
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.