Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE 250 mm

Prekės Nr.: 723500 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 4,6 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 3,5 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 3 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės ne
su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 723500 250
EAN / GTIN 4003773041955
Gamintojo numeris 74 06 250

Aprašymas

Modelis:

Tvirta viršūnė, indukciniu būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), įlietas judrus lankstas.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.
Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.