Wysokiej wydajności boczne szczypce tnące, TwinForce®, polerowane z nasadkami na uchwyty, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 723180 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
358 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TwinForce
Oznaczenie producenta Hochleistungs-Kraft-Seitenschneider TwinForce
Typ szczypiec Mocne szczypce tnące, boczne
Kolor Niebieskie; Czerwony
Kształt szczęk prostych; wersja płaska
Położenie szczęk proste
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki)
Średnica maks., Drut (miękki) 5,5 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 3,2 mm
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą tak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą nie
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5749
Długość całkowita L 180 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 723180 180
EAN / GTIN 4003773074779
Numer producenta 73 72 180
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HCR), przegub nakładany z mimośrodową konstrukcją dwuprzegubową.
Szczypce atramentowane na czarno, główka polerowana, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Zaleta:

Mocne szczypce tnące, boczne, wymagające o 50% mniejszego nakładu siły w porównaniu z tradycyjnymi szczypcami o tej samej wielkości. Przesunięte ostrza zmniejszają nakład siły cięcia.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.