Hochleistungs-Kraft-Seitenschneider, TwinForce®, poliert mit Griffhüllen, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 723180 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Kraft-Seitenschneider
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 180 mm
geeignet für Draht (hart); Draht (weich)
Norm DIN ISO 5749
Serie TwinForce
Herstellerbezeichnung Hochleistungs-Kraft-Seitenschneider TwinForce
Farbe blau; rot
Form Backen/ Maul flach; gerade
Stellung Backen/Maul gerade
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Durchmesser max., Draht (weich) 5,5 mm
Durchmesser max., Draht (hart) 3,2 mm
Art Gelenk aufgelegtes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Gelenk mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Oberfläche atramentiert; poliert
Herstellungsverfahren gehärtet; gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 723180 180
EAN / GTIN 4003773074779
Herstellernummer 73 72 180
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 64 HRC), aufgelegtes Gelenk mit exzentrischer Doppelgelenk-Konstruktion.
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Vorteil:

Überlegener Kraft-Seitenschneider mit 50 % geringerem Kraftaufwand gegenüber herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern gleicher Größe. Nachsetzendes Schneiden reduziert den Kraftaufwand.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.