Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště, TwinForce®, leštěné s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 723180 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TwinForce
Označení výrobce Hochleistungs-Kraft-Seitenschneider TwinForce
Typ kleští Silové stranové štípací kleště
Barva Modrá; červená
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý; přímý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Průměr max., Drát (měkký) 5,5 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 3,2 mm
Typ kloubu Položený kloub
S otevírací pružinou ano
Kloub s integrovanou pružinou pro otevírání ne
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené; Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5749
Celková délka L 180 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 723180 180
EAN / GTIN 4003773074779
Číslo výrobce 73 72 180
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Silná hlava, induktivně kalené břity (cca 64 HCR), vložený kloub s excentrickou konstrukcí dvojitého kloubu.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Výhoda:

Vynikající silové stranové štípačky s 50 % nižším vynaložením síly oproti obvyklým silovým stranovým štípačkám stejné velikosti. Dodatečné stříhání snižuje potřebu vynaložení síly.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.