{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | TwinForce | |
| Lungimea totală | 180 mm | |
| Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 5,5 mm | |
| Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 3,2 mm | |
| Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 3 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Mâner | Manşon din mai multe componente | |
| Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Clește negru fosfatat, capul lustruit | |
| Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | da | |
| Cu arc deschidere comutabil | nu | |
| Tip produs | Cleşte de tăiere |
| Cod articol | 723180 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773074779 | |
| Număr producător | 73 72 180 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |