Półbuty ochronne IMPULSE green Low ESD S1P, rozmiar 46

Nr art.: 722551-46
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria IMPULSE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Zielony
Rozmiar UE 46
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Klasa ochrony S1P
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 722551-46
EAN / GTIN 4030839243701
Numer producenta 722551-46
Numer L L00790 1211
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrowłókna
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka półortopedyczna ESD, szara
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Odporna na ścieranie osłona końcówki
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S1P SRC, typ A
  • Wyposażenie bez metalu
  • W zestawie dodatkowe sznurówki
  • Elastyczny system sznurowania z indywidualną blokadą błyskawiczną

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "IMPULSE" Zobacz wszystkie