Sandały ochronne IMPULSE grey Easy ESD S1, rozmiar 43

Nr art.: 71245-43
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria IMPULSE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rozmiar UE 43
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Zamknięty obszar pięty nie
Odporność podeszwy na paliwa nie
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S1
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Sandały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71245-43
EAN / GTIN 4030839261521
Numer producenta 71245-43
Numer L L00790 1285
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrowłókna
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka półortopedyczna ESD, szara
  • Wkładka z miękkiej włókniny ESD
  • Podeszwa z TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S1 SRC, typ A
  • Wyposażenie bez metalu i skóry