Zapatos de seguridad IMPULSE verde Low ESD S1PS, Talla 46

Número de artículo: 722551-46
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie IMPULSE
Zona de protección ESD (EPA)
Color verde
Tamaño UE 46
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Nivel de protección S1P
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 722551-46
EAN / GTIN 4030839243701
Número del fabricante 722551-46
Número L L00790 1211
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin metal
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones elásticos con bloqueo rápido

Descargas y documentos

De la misma serie "IMPULSE" Ver todos