Compact angle grinders, Ø 125 mm, CG 7-125

Nr art.: 72250460000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość przewodu 1,5 m
Oznaczenie producenta CG 7-125
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem
Rodzaj produktu szlifierka kątowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72250460000
EAN / GTIN 4068708005020
Numer producenta 72250460000
Numer L L00020 110344
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Perfect ergonomics thanks to lateral slide switch and small grip dimension.
  • ,Fatigue-free working thanks to low weight.
  • ,Solid metal gearbox head can be turned in 9° steps for maximum robustness and service life and very good access to difficult-to-reach spots.
  • ,Enhanced safety through integrated restart protection.