{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 1,5 m | |
| Denominación del fabricante | CG 7-125 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro del disco máx. | 125 mm | |
| Particularidad | Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; bloqueo contra rearranque | |
| Tipo de producto | lijadora angular |
| Número de artículo | 72250460000 | |
| EAN / GTIN | 4068708005020 | |
| Número del fabricante | 72250460000 | |
| Número L | L00020 110344 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |