{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 1,5 m | |
| Herstellerbezeichnung | CG 7-125 | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Scheibe max. | 125 mm | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; Wiederanlaufsperre; ergonomischer Handgriff | |
| Produktart | Winkelschleifer |
| Artikelnummer | 72250460000 | |
| EAN / GTIN | 4068708005020 | |
| Herstellernummer | 72250460000 | |
| L-Nummer | L00020 110344 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |